Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzbeutel aus mehrfach beschichteter Baumwolle, lebensmittelecht, kochfest,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spritzbeutel aus mehrfach beschichteter Baumwolle, lebensmittelecht, kochfest,
Spritzbeutel aus mehrfach beschichteter Baumwolle, lebensmittelecht, kochfest,
Artikel-Nr.:
     2813-405-080
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1710/600
EAN/GTIN:
     4003625171052
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack

Spritzbeutel aus mehrfach beschichteter Baumwolle, lebensmittelecht, kochfest, geeignet für alle Massen, mit verstärktem Saum und Spitze,
verschweißte Längsnaht, auch nach längerem Gebrauch geschmeidig Durchmesser: 19 cm, Länge: 55 cm, Größe: 6 mm, Volumen: 5,5 l

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 4,27*
€ 6,83*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,40*
€ 7,01*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,21*
€ 9,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.