Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Maschinenschrank mit Aufkantung und Schiebetüren 1000x700x750 mm AISI 430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Maschinenschrank mit Aufkantung und Schiebetüren 1000x700x750 mm AISI 430
SARO Maschinenschrank mit Aufkantung und Schiebetüren 1000x700x750 mm AISI 430
Artikel-Nr.:
     2813-403-2746
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-8000
EAN/GTIN:
     4017337060924
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Schrank
Maschinenbeistellschrank
Maschinenschrank
maschinen schrank

SARO Maschinenschrank mit Aufkantung und Schiebetüren 1000x700x750 mm AISI 430 Made in Europe - Hergestellt aus AISI430 Edelstahl -
Arbeitsfläche Edelstahl mit 18 mm MDF-Platte - Schiebetüren ohne Schlüssel - Ein verstärktes Regal, verstellbar - 3 Positionen - Verstellbare Füße aus Edelstahl - Aufkantung, H 200 × T 20 mm - Abm.: B 1000 x T 700 x H 750 mm - Gewicht: 66kg

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
100 cm
Höhe:
75 cm
Gewicht:
48.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 714,61*
€ 836,67*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 730,35*
€ 853,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,67*
€ 995,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,05*
€ 991,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,64*
€ 957,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,38*
€ 920,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,61*
€ 850,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.