Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Handwaschbecken mit Kniebedienung Modell Justin - Material: Edelstahl -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Handwaschbecken mit Kniebedienung Modell Justin - Material: Edelstahl -
SARO Handwaschbecken mit Kniebedienung Modell Justin - Material: Edelstahl -
SARO Handwaschbecken mit Kniebedienung Modell Justin - Material: Edelstahl -
Artikel-Nr.:
     2813-403-2547
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     353-1007
EAN/GTIN:
     4017337062478
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlwaschbecken
Edelstahlwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken

SARO Handwaschbecken mit Kniebedienung Modell Justin - Material: Edelstahl - Beweglicher Hahn - Mit Rückschlagventil - Siphon im
Lieferumfang erhalten - Becken: Edelstahl 304 mit eine Materialdicke von 0,8 mm - Abm.: B 400 x T 400 x H 240 mm - Gewicht: 5,2/5,8 kg (n/b)

Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
24 cm
Gewicht:
5.20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,40*
€ 151,43*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,28*
€ 160,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,43*
€ 180,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,69*
€ 172,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.