Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonamat Servier- & Transportwagen 10S, Maße: 700 X 615 X 850 mm, 1 Rück- und 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonamat Servier- & Transportwagen 10S, Maße: 700 X 615 X 850 mm, 1 Rück- und 2
Bonamat Servier- & Transportwagen 10S, Maße: 700 X 615 X 850 mm, 1 Rück- und 2
Artikel-Nr.:
     2813-403-1189
Hersteller:
     Bravilor Bonamat
Herst.-Nr.:
     7.011.301.201
EAN/GTIN:
     8713441044541
Suchbegriffe:
Catering Trolley
Catering-Rollwagen
Cateringwagen
Gastronormbehälter-Rollwagen

Bonamat Servier- & Transportwagen 10S, Maße: 700 X 615 X 850 mm, 1 Rück- und 2 Seitenwände,
Ausführung:

3 Einschübe für Standard-Geschirrkörbe von 500 x 500 mm
Tropfblech bis zu Zapfhöhe 300 mm höhenverstellbar
inkl 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
Material: Stahl/rostfrei


Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
62 cm
Höhe:
85 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 675,54*
€ 787,88*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 738,89*
€ 853,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,28*
€ 1.015,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,15*
€ 1.004,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,58*
€ 959,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,60*
€ 925,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,89*
€ 879,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.