Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonamat Bravilor B20 HW W, Wandausführung, mit einem Brühsystem und 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonamat Bravilor B20 HW W, Wandausführung, mit einem Brühsystem und 2
Bonamat Bravilor B20 HW W, Wandausführung, mit einem Brühsystem und 2
Artikel-Nr.:
     2813-403-1188
Hersteller:
     Bravilor Bonamat
Herst.-Nr.:
     4.327.601.110
EAN/GTIN:
     4007796058693
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

Bonamat Bravilor B20 HW W, Wandausführung, mit einem Brühsystem und 2 Vorratsbehältern á 20 ltr., mit seperatem Heißwasserzapfhahn
Kaffee- und Teebrühmaschine montiert auf eine Wandkonsole zur Verwendung in Verbindung mit Servierwagen. Die Brühung erfolgt in wegnehmbare Vorratsbehälter mit Schauglas.
Ausgestattet mit digitaler Steuerung über die nahezu alle Geräteparameter einfach eingestellt werden können (Brühzeit, Brühpausen, Startzeit, Brühmengen e.t.c.) Tipptasten für unterschiedliche Brühmengen, Heißwasserentnahme, lkungsanzeige, akustisches Signal bei Brühende. Digitalanzeige für Heuißwassertermeratur. Durch Endschaltung gesichertem Brühkopf und optionale Servierwagen (bitte separat bestellen), zwei wassergeschütze Steckdosen je Brühsäule, CNS - Durchlauferhitzer und Trockengehschutz. Bestehend aus Brühsäule(n) Typ: VHG, Filtereinheit, und Filterkorb. Mit Wasseranschluss, ohne Servierwagen.

Stoßvorrat: 40 Liter (320 Tassen)
Heißwasser: 4,6 Liter
Stundenleistung: 90 Liter (720 Tassen)
Heißwasser: 20 Liter
Brühzeit: 14 Minuten / 20 Liter
Wasseranschluss: Ja
Anschlusswert: 400V 3N: 50/60Hz 11440W

Weitere Informationen:
Länge:
125 cm
Breite:
57 cm
Höhe:
89 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.021,28*
€ 3.282,40*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.607,86*
€ 3.879,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.879,34*
€ 4.616,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.792,65*
€ 4.513,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.673,36*
€ 4.371,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.626,87*
€ 4.315,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.607,86*
€ 4.293,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.110.403.101
ab € 126,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.