Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASO C1000M Gewerbemikrowelle -1000 Watt - Hochwertige Mikrowelle für die


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CASO C1000M Gewerbemikrowelle -1000 Watt - Hochwertige Mikrowelle für die
CASO C1000M Gewerbemikrowelle -1000 Watt - Hochwertige Mikrowelle für die
Artikel-Nr.:
     2813-403-1060
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     03087
EAN/GTIN:
     4038437030877
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd

CASO C1000M
Gewerbemikrowelle -1000 Watt - Hochwertige Mikrowelle für die professionelle Gastronomie - Einfache manuelle Bedienung mit Drehknopf - 1 Magnetron - ca. 25 Liter Garraumvolumen - Einfache Reinigung - Flacher Keramikboden mit Mikrowellenreflektor - Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl - Innenraum aus rostfreiem Edelstahl - Einstellbare Garzeit bis max. 30 Minuten - 5 Leistungsstufen - Innenraumbeleuchtung

Weitere Informationen:
Länge:
44 cm
Breite:
51 cm
Höhe:
31 cm
Gewicht:
19.25 kg
Leistungsaufnahme:
1000 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,25*
€ 751,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,36*
€ 745,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,55*
€ 701,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,17*
€ 668,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,74*
€ 617,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.