Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauscher Kombi-untertasse Serie 6200, 15 cm Durchmesser, stapelbar, uni weiss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauscher Kombi-untertasse Serie 6200, 15 cm Durchmesser, stapelbar, uni weiss,
Bauscher Kombi-untertasse Serie 6200, 15 cm Durchmesser, stapelbar, uni weiss,
Bauscher Kombi-untertasse Serie 6200, 15 cm Durchmesser, stapelbar, uni weiss,
Artikel-Nr.:
     2813-402-961
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000662691812000000
EAN/GTIN:
     4025068033124
Suchbegriffe:
Unter-Tasse
Untertasse
bauscher untertasse 15 cm
untertasse

Bauscher Kombi-untertasse Serie 6200, 15 cm Durchmesser, stapelbar, uni weiss, Höhe: 21 mm,

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
15 cm
Gewicht:
0.19 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Weitere Suchbegriffe: bauscher untertasse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,0325*
€ 3,9525*
8 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 7,17*
€ 8,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,9525*
€ 4,7035
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,9125*
€ 4,6559
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,7825*
€ 4,5012
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,7425*
€ 4,4536
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,6725*
€ 4,3703
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,0325*
€ 3,6087
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 47,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.