Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER 6200 Teller flach coup 21 cm - auch für Serie(n): kids /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER 6200 Teller flach coup 21 cm - auch für Serie(n): kids /
BAUSCHER 6200 Teller flach coup 21 cm - auch für Serie(n): kids /
BAUSCHER 6200 Teller flach coup 21 cm - auch für Serie(n): kids /
Artikel-Nr.:
     2813-402-1656
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000662122112000000
EAN/GTIN:
     4025068032479
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

BAUSCHER 6200 Teller flach coup 21 cm - auch für Serie(n): kids / systemgeschirr
systemgeschirr

Weitere Informationen:
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
21 cm
Gewicht:
0.42 kg
Form:
COUP
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,0875*
€ 6,5875*
17 Tage
1
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 41,76*
€ 52,89*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 47,10*
€ 59,44008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,5875*
€ 7,8391
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,3175*
€ 7,5178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1075*
€ 7,2679
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,0875*
€ 6,0541
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 79,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.