Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER carat Obertasse stapelbar 0.22 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER carat Obertasse stapelbar 0.22 l
BAUSCHER carat Obertasse stapelbar 0.22 l
Artikel-Nr.:
     2813-402-1329
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000625512212000000
EAN/GTIN:
     4025068027239
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

BAUSCHER carat Obertasse stapelbar 0.22 l


Weitere Informationen:
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.21 kg
Volumen:
0.22 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,9025*
€ 11,1525*
16 Tage
1
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 80,08008*
€ 99,14004*
2 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 84,71004*
€ 105,17004*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 89,59008*
€ 110,89008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,1525*
€ 13,2715
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,8325*
€ 12,8907
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,9025*
€ 10,594
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 133,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauscher
000625691812000000
ab € 5,4775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.