Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick Küchengabel 13 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick Küchengabel 13 cm
Dick Küchengabel 13 cm
Artikel-Nr.:
     2813-401-534
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     92018132
EAN/GTIN:
     4009215066395
Suchbegriffe:
Aufschnittgabel
Bratengabel
Fleischgabel
Küchengabel

Dick Küchengabel 13 cm

Weitere Informationen:
Länge:
24 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,67*
€ 8,58*
3 Tage
24
€ 12,90*
ab € 5,73*
€ 8,67*
16 Tage
8
Frei Haus
ab € 10,95*
€ 15,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.