Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick Fischschupper 10 x 6,5 cm mit blauem Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick Fischschupper 10 x 6,5 cm mit blauem Griff
Dick Fischschupper 10 x 6,5 cm mit blauem Griff
Artikel-Nr.:
     2813-401-513
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     91076002
EAN/GTIN:
     4009215094244
Suchbegriffe:
Entschupper
Fisch-Entschupper
Fisch-Schupper
Fischentschupper

Dick Fischschupper 10 x 6,5 cm mit blauem Griff

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
23 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.12 kg
Weitere Suchbegriffe: Fischschupper, entschupper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.