Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick Wurstgabel 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick Wurstgabel 15 cm
Dick Wurstgabel 15 cm
Artikel-Nr.:
     2813-401-512
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     91017152
EAN/GTIN:
     4009215044355
Suchbegriffe:
Aufschnittgabel
Bratengabel
Fleischgabel
Küchengabel

Dick Wurstgabel 15 cm

Weitere Informationen:
Länge:
26 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.08 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.