Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick Wurstgabel 13 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick Wurstgabel 13 cm
Dick Wurstgabel 13 cm
Artikel-Nr.:
     2813-401-511
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     91017132
EAN/GTIN:
     4009215044348
Suchbegriffe:
Aufschnittgabel
Bratengabel
Fleischgabel
Küchengabel

Dick Wurstgabel 13 cm

Weitere Informationen:
Länge:
24 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.08 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.