Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick Ausbeinmesser 15 cm, flexibel, Serie "ProDynamic"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick Ausbeinmesser 15 cm, flexibel, Serie "ProDynamic"
Dick Ausbeinmesser 15 cm, flexibel, Serie "ProDynamic"
Artikel-Nr.:
     2813-401-473
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     85370152
EAN/GTIN:
     4009215066067
Suchbegriffe:
Ausbein-Messer
Ausbeinmesser
dick ausbeinmesser
ausbeinmesser

Dick Ausbeinmesser 15 cm, flexibel, Serie "ProDynamic"

Weitere Informationen:
Länge:
28 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,08*
€ 22,35*
17 Tage
24
€ 12,90*
ab € 16,38*
€ 22,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.