Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick Ausbeinmesser 15 cm, Serie "Superior"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick Ausbeinmesser 15 cm, Serie "Superior"
Dick Ausbeinmesser 15 cm, Serie "Superior"
Artikel-Nr.:
     2813-401-448
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     84368152
EAN/GTIN:
     4009215075779
Suchbegriffe:
Ausbein-Messer
Ausbeinmesser
dick ausbeinmesser
ausbeinmesser

Dick Ausbeinmesser 15 cm, Serie "Superior"

Weitere Informationen:
Länge:
27 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.22 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,80*
€ 39,74*
17 Tage
24
€ 12,90*
ab € 30,12*
€ 40,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.