Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick Lachsaufschnittmesser 32 cm, Serie "Superior"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick Lachsaufschnittmesser 32 cm, Serie "Superior"
Dick Lachsaufschnittmesser 32 cm, Serie "Superior"
Artikel-Nr.:
     2813-401-052
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     81150322
EAN/GTIN:
     4009215089998
Suchbegriffe:
Feinschnittmesser
Lachs-Aufschnittmesser
Lachsaufschnittmesser
Lachsmesser

Dick Lachsaufschnittmesser 32 cm, Serie "Superior"

Weitere Informationen:
Länge:
44 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.27 kg
Weitere Suchbegriffe: Tranchelard, dick lachsmesser, lachsmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.