Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischhaken aus Edelstahl 18/0, mit je einem stumpfen und spitzen Ende, sehr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischhaken aus Edelstahl 18/0, mit je einem stumpfen und spitzen Ende, sehr
Fleischhaken aus Edelstahl 18/0, mit je einem stumpfen und spitzen Ende, sehr
Artikel-Nr.:
     2813-400-859
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     485/200
EAN/GTIN:
     4003625048576
Suchbegriffe:
Fleisch-Haken
Fleischhaken
Wurst-Haken
Wursthaken

Fleischhaken aus Edelstahl 18/0, mit je einem stumpfen und spitzen Ende, sehr schwere Qualität Länge: 20 cm, Stärke: 9 mm [Preis je
Stück.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
0.17 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,96*
€ 3,22*
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 3,26*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 2,22*
€ 3,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.