| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-4444 Herst.-Nr.: 6440/257 EAN/GTIN: 4003625944038 |
| |
|
| | |
| Tellerglocke, weiß aus Polypropylen, mit Griffloch, temperaturbeständig von -20C bis +120C, spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet, recyclebar Tellerdurchmesser: 25,7 cm, Höhe: 6 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Gewicht: | 0.16 kg | mikrowellengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,13* | € 6,56* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 4,26* | € 6,75* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 6,30* | € 9,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|