Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antihaft GN-Behälter aus Edelstahl 18/10, innen mit PTFE-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antihaft GN-Behälter aus Edelstahl 18/10, innen mit PTFE-
Antihaft GN-Behälter aus Edelstahl 18/10, innen mit PTFE-
Artikel-Nr.:
     2813-400-4436
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6411/040
EAN/GTIN:
     4003625641111
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Antihaft GN-Behälter aus Edelstahl 18/10, innen mit PTFE- Antihaftbeschichtung, stapelbar Tiefe: 4 cm, Volumen: 5 l, GN: 1/1
[Deckel bitte separat bestellen. Weitere Größen auf Anfrage. GN-Systemmaße siehe Artikelserie 9725.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
1.20 kg
stapelbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 43,37*
€ 57,17*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 43,71*
€ 57,73*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 46,87*
€ 61,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.