Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbehälter, isoliert mit Gummischutzring, aus Edelstahl 18/10,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportbehälter, isoliert mit Gummischutzring, aus Edelstahl 18/10,
Transportbehälter, isoliert mit Gummischutzring, aus Edelstahl 18/10,
Artikel-Nr.:
     2813-400-3846
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3086/010
EAN/GTIN:
     4003625308618
Suchbegriffe:
Gastro-Isolierbehälter
Gastro-Thermobehälter
Gastro-Thermotransportbehälter
Gastronomie-Isolierbehälter

Transportbehälter, isoliert mit Gummischutzring, aus Edelstahl 18/10, doppelwandig, seidenmatt gebürstet, mit
Tragebügel, ohne Kompensboden, Deckel mit Silikondichtung und mit drei Spannverschlüssen, Überdruck kann durch Ventil entweichen, schwere Qualität Durchmesser: 32 cm, Höhe: 20 cm, Volumen: 10 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
32 cm
Gewicht:
5.90 kg
Oberfläche:
gebürstet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 160,86*
€ 190,14*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,72*
€ 196,02*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 217,23*
€ 255,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,14*
€ 226,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,98*
€ 224,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,29*
€ 220,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,67*
€ 218,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.