Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischhaken aus Edelstahl 18/0, mit je einem stumpfen und spitzen Ende, sehr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischhaken aus Edelstahl 18/0, mit je einem stumpfen und spitzen Ende, sehr
Fleischhaken aus Edelstahl 18/0, mit je einem stumpfen und spitzen Ende, sehr
Artikel-Nr.:
     2813-400-2933
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     485/100
EAN/GTIN:
     4003625048521
Suchbegriffe:
Fleisch-Haken
Fleischhaken
Wurst-Haken
Wursthaken

Fleischhaken aus Edelstahl 18/0, mit je einem stumpfen und spitzen Ende, sehr schwere Qualität Länge: 10 cm, Stärke: 4 mm [Preis je
Stück.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
500
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 1,21*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 0,67*
€ 1,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.