| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-2203 Herst.-Nr.: 5660/420 EAN/GTIN: 4003625566001 |
| |
|
| | |
| Grillzange aus Edelstahl 18/10, hochglänzend mit seidenmattem, ovalem Rohrgriff, gezahnte Greifer, Materialstärke: 1,5 mm, extra hochwertige Qualität Länge: 42 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 0.44 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gurken-Zange, Gurkenzange, Wurst-Zange, Wurstzange, Würstchen-Zange, Würstchenzange, Allzweck-Zange, Allzweckzange, Greifzange (Gastronomie), Küchen-Zange, Küchenzange, Mehrzweckzange, Universalzange (Gastronomie), grill-zange 42 cm, grill zange, grillzange edelstahl |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,36* | € 14,47* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 10,67* | € 14,87* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 15,61* | € 21,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|