Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelausstecher aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit handlichem Hohlgriff,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelausstecher aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit handlichem Hohlgriff,
Kugelausstecher aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit handlichem Hohlgriff,
Artikel-Nr.:
     2813-400-2039
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2279/902
EAN/GTIN:
     4003625227995
Suchbegriffe:
Kugel-Ausstecher
Kugelausstecher
contacto kugelausstecher
kugelausstecher

Kugelausstecher aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit handlichem Hohlgriff, für Kugel Ø 26 und 31 mm, schwere Spitzenqualität
Gesamtlänge: 25 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 7,23*
€ 10,60*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 7,46*
€ 10,84*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,69*
€ 12,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.