| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-1394 Herst.-Nr.: 4604/150 EAN/GTIN: 4003625460408 |
| |
|
| | |
| Tranchiergabel geschmiedete Zinken aus Klingenstahl X30Cr13, vernieteter und verschweißter Griff aus schwarzem Melamin, mit Edelstahlnieten, spülmaschinenfest, schwere Qualität Zinkenlänge: 15 cm, 6 Zoll, Gesamtlänge: 28,5 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Melamin | Gewicht: | 0.16 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,86* | € 16,66* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 12,22* | € 17,13* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 18,04* | € 25,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|