Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-flammiger Induktionsherd, HENDI, 400V/17000W, 800x700x(H)870mm Zur Verwendung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-flammiger Induktionsherd, HENDI, 400V/17000W, 800x700x(H)870mm Zur Verwendung
4-flammiger Induktionsherd, HENDI, 400V/17000W, 800x700x(H)870mm Zur Verwendung
4-flammiger Induktionsherd, HENDI, 400V/17000W, 800x700x(H)870mm Zur Verwendung
4-flammiger Induktionsherd, HENDI, 400V/17000W, 800x700x(H)870mm Zur Verwendung
4-flammiger Induktionsherd, HENDI, 400V/17000W, 800x700x(H)870mm Zur Verwendung
4-flammiger Induktionsherd, HENDI, 400V/17000W, 800x700x(H)870mm Zur Verwendung
Artikel-Nr.:
     2813-394-8180
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     237687
EAN/GTIN:
     8711369237687
Suchbegriffe:
Induktionsherd
hendi induktionsherd
induktionsherd

4-flammiger Induktionsherd, HENDI, 400V/17000W, 800x700x(H)870mm
Zur Verwendung mit Woks oder extra großen Induktionstöpfen.
Aus strapazierfähigem Edelstahl, mit Rahmen verstärkt.
Induktionskochfeld mit 340x340 mm Abmessungen, aus 5 mm dickem gehärtetem Glas.
Bis zu 60 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Elektroherden.
Bequemer Bedienknopf, 11 Leistungsstufen zur Auswahl.
Sicheres und komfortables Arbeiten dank Wärmeerzeugung nur bei Kontakt zwischen Kochfeld und Topf oder Pfanne.
Geeignet für Induktionstöpfe und Pfannen mit einem Grunddurchmesser von 160 - 300 mm.
Maximal zulässige Beladung für Kochfeld: 40 kg.
Verstellbare Füße (±30 mm) für eine perfekte Nivellierung des Herds.
Die Einheit wird nicht mit einem Stecker geliefert.
Vorsicht: Das Gerät muss von einem Elektriker an die Stromversorgung angeschlossen werden. Mit einer Leistung von 17.000 W (17 kW) wird diese Kocheffizienz auch die anspruchsvollsten Köche zufriedenstellen. Das große Induktionskochfeld eignet sich für Pfannen mit einem Bodendurchmesser von bis zu 260 mm. Praktische Bedienknöpfe, 11 Leistungsstufen zur Auswahl. Kochfeld aus 5 mm dickem gehärtetem Glas. Verstellbare Füße - für eine perfekte Nivellierung des Herds.

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Länge:
80 cm
Breite:
70 cm
Höhe:
87 cm
Gewicht:
63.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.988,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.243,95*
€ 2.670,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.205,91*
€ 2.625,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.090,45*
€ 2.487,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.031,74*
€ 2.417,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.988,79*
€ 2.366,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.