| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-394-8115 Herst.-Nr.: 199398 EAN/GTIN: 8711369199398 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Räucherchips, HENDI, Zitrusfrüchte Breites Anwendungsspektrum in professionellen Catering-Einrichtungen. Späne werden aus natürlichem Holz aus Fässern der besten europäischen und amerikanischen Weingüter hergestellt. Einzigartiges Aroma. Die Späne können direkt über Holzkohle, auf ein Räuchertablett oder in einen Räucherschlauch gelegt werden. Erhältliche Geschmacksrichtungen: - Wein-, Whisky- oder Cognac-Fässer. - Eichen-, Buchen-, Oliven-, Zitrus-, Mandel- oder Pfirsichholz. Klassisches Grill-Accessoire. Verleiht ein einzigartig rauchiges Aroma. 100% natürliches Holz. Die Späne können direkt über Holzkohle, auf ein Räuchertablett oder in einen Räucherschlauch gelegt werden. Für viele Arten von Grillgerichten verwendbar.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 18 cm | Breite: | 9 cm | Höhe: | 29 cm | Gewicht: | 0.70 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |