Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratenschnur aus Baumwolle, rot/weiß, 200 g Spule mit 200 g Schnur Aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratenschnur aus Baumwolle, rot/weiß, 200 g Spule mit 200 g Schnur Aus
Bratenschnur aus Baumwolle, rot/weiß, 200 g Spule mit 200 g Schnur Aus
Artikel-Nr.:
     2813-394-7862
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     559239
EAN/GTIN:
     8711369559239
Suchbegriffe:
Bratenschnur
Bäckergarn
Küchenfaden
Rollbratenfaden

Bratenschnur aus Baumwolle, rot/weiß, 200 g
Spule mit 200 g Schnur Aus T/C-Baumwolle, einer Baumwoll-Polyester-Mischung. Ca. 132 m

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.21 kg
Weitere Suchbegriffe: Wurst-Garn, Wurstgarn, wurst garn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 5,74*
€ 8,45*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,91*
€ 8,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.