Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salamander mit Quarz-Infrarotheizelement. Geeignet für Gastronorm Bleche GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salamander mit Quarz-Infrarotheizelement. Geeignet für Gastronorm Bleche GN
Salamander mit Quarz-Infrarotheizelement. Geeignet für Gastronorm Bleche GN
Salamander mit Quarz-Infrarotheizelement. Geeignet für Gastronorm Bleche GN
Salamander mit Quarz-Infrarotheizelement. Geeignet für Gastronorm Bleche GN
Salamander mit Quarz-Infrarotheizelement. Geeignet für Gastronorm Bleche GN
Artikel-Nr.:
     2813-394-7571
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     264409
EAN/GTIN:
     8711369264409
Suchbegriffe:
Gastronomie-Salamander
Gratinier-Gerät
Gratiniergerät
Grill-Salamander

Salamander mit Quarz-Infrarotheizelement. Geeignet für Gastronorm Bleche GN 1/1.
Ideal zum Grillen oder Aufwärmen von Speisen oder Sandwiches. Mit Quarz-Infrarotheizelement oben und unten. Ausgestattet mit einem Hitzeregulator, 15 Minuten - Timer und Kontrollleuchte. Grillrost mit hitzegeschützten Griffen auf 3 Ebenen höhenverstellbar. Mit Krümelschublade. Spritzwassergeschützt gemäß IPX3 Norm. Edelstahl.230 V3645 W 689x397x(H)318 mm

Weitere Informationen:
Länge:
69 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
32 cm
Gewicht:
16.80 kg
Volumen:
0.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,83*
€ 342,62*
Lager 2813
11
Frei Haus
ab € 332,75*
€ 404,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,32*
€ 481,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,92*
€ 478,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,77*
€ 461,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,04*
€ 443,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,75*
€ 395,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.