Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzbeutel, hergestellt aus makellosem Nylon. Hochbelastbar, mit Hängeöse.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spritzbeutel, hergestellt aus makellosem Nylon. Hochbelastbar, mit Hängeöse.
Spritzbeutel, hergestellt aus makellosem Nylon. Hochbelastbar, mit Hängeöse.
Spritzbeutel, hergestellt aus makellosem Nylon. Hochbelastbar, mit Hängeöse.
Spritzbeutel, hergestellt aus makellosem Nylon. Hochbelastbar, mit Hängeöse.
Spritzbeutel, hergestellt aus makellosem Nylon. Hochbelastbar, mit Hängeöse.
Artikel-Nr.:
     2813-394-7292
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     550502
EAN/GTIN:
     8711369550502
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack

Spritzbeutel, hergestellt aus makellosem Nylon. Hochbelastbar, mit Hängeöse.
Geeignet zum Reinigen in kochendem Wasser.1 Stück, 500 mm

Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
51 cm
Gewicht:
0.08 kg
Volumen:
0.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: hendi spritzbeutel, dressierbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
72
€ 4,95*
ab € 9,79*
€ 13,59*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,19*
€ 13,98*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.