Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Sossenlöffel - 180 mm 40 ml. SAN Kunststoff.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Sossenlöffel - 180 mm 40 ml. SAN Kunststoff.
HENDI Sossenlöffel - 180 mm 40 ml. SAN Kunststoff.
Artikel-Nr.:
     2813-394-7272
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     563649
EAN/GTIN:
     8711369563649
Suchbegriffe:
Gießlöffel
Saucen-Kelle
Saucenkelle
Saucenlöffel

HENDI Sossenlöffel - 180 mm
40 ml. SAN Kunststoff.

Weitere Informationen:
Länge:
18 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
398
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 3,26*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,78*
€ 3,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.