Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Spritzbeutel rutschfest - 515x280 mm Biologisch abbaubare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Spritzbeutel rutschfest - 515x280 mm Biologisch abbaubare
HENDI Spritzbeutel rutschfest - 515x280 mm Biologisch abbaubare
HENDI Spritzbeutel rutschfest - 515x280 mm Biologisch abbaubare
Artikel-Nr.:
     2813-394-6791
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     557303
EAN/GTIN:
     8711369557303
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack

HENDI Spritzbeutel rutschfest - 515x280 mm
Biologisch abbaubare Einwegsspritzbeutel mit rutschfester Aussenseite zur einfacheren Handhabung. Geeignet für heiße und kalte Zubereitung. Nach den Hygienestandards HACCP. Beutelstärke 80 Mikron. Rolle mit 100 Stück im Karton. Neuheit. Polyethylen.

Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
52 cm
Gewicht:
1.26 kg
rutschfeste Beschichtung:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
474
€ 4,95*
ab € 17,33*
€ 23,01*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,96*
€ 23,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.