Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Wokpfanne 3-ply - ohne Deckel - Ø360x(H)90 mm 3-Schicht Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Wokpfanne 3-ply - ohne Deckel - Ø360x(H)90 mm 3-Schicht Material:
HENDI Wokpfanne 3-ply - ohne Deckel - Ø360x(H)90 mm 3-Schicht Material:
Artikel-Nr.:
     2813-394-5997
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     839003
EAN/GTIN:
     8711369839003
Suchbegriffe:
Edelstahl-Wok
Edelstahl-Wok-Pfanne
Edelstahl-Wokpfanne
Eisengusswok

HENDI Wokpfanne 3-ply - ohne Deckel - Ø360x(H)90 mm
3-Schicht Material: Aussenschicht CNS 18/10 (0,5mm), Zwischenschicht Aluminium (1,5mm), Innenschicht CNS 18/8 (0,4mm) vom Boden bis zum Rand - Sehr schnelle Erhitzung und exzellente Hitzeverteilung - Extrem Widerstandsfähig - Langer Hohlgriff aus Edelstahl - Abgeflachter Boden mit Ø 145 mm - Geschirrspülmaschinengeeignet - Geeignet für alle Herdarten

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
64 cm
Breite:
38 cm
Höhe:
12 cm
Durchmesser:
36 cm
Gewicht:
1.94 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
106
€ 4,95*
ab € 52,59*
€ 66,50*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 52,92*
€ 66,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.