Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Blech für Baguettes - 600x400 mm Gelocht - Für 5 Baguettes - Anti-haft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Blech für Baguettes - 600x400 mm Gelocht - Für 5 Baguettes - Anti-haft
HENDI Blech für Baguettes - 600x400 mm Gelocht - Für 5 Baguettes - Anti-haft
Artikel-Nr.:
     2813-394-5956
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     808245
EAN/GTIN:
     8711369808245
Suchbegriffe:
Baguett-Blech
Baguetteblech
baguett blech

HENDI Blech für Baguettes - 600x400 mm
Gelocht - Für 5 Baguettes - Anti-haft Beschichtung - Aluminium - Geeignet zur Verwendung in Öfen

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
1.06 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 48,37*
€ 62,00*
Lager 2813
6
€ 4,95*
ab € 54,62*
€ 70,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.