Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Tortenplatte drehbar - Ø300x(H)90 mm - Platte - Tortenplatte aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Tortenplatte drehbar - Ø300x(H)90 mm - Platte - Tortenplatte aus
HENDI Tortenplatte drehbar - Ø300x(H)90 mm - Platte - Tortenplatte aus
HENDI Tortenplatte drehbar - Ø300x(H)90 mm - Platte - Tortenplatte aus
Artikel-Nr.:
     2813-394-5926
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     523827
EAN/GTIN:
     8711369523827
Suchbegriffe:
Kuchenplatte
Tortenplatte
tortenplatte ø 30 cm
tortenplatte

HENDI Tortenplatte drehbar - Ø300x(H)90 mm - Platte -
Tortenplatte aus Edelstahl - Polystyrol Haube rund separat erhältich - Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
9 cm
Durchmesser:
30 cm
Gewicht:
1.28 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 40,60*
€ 51,32*
Lager 2813
37
€ 4,95*
ab € 43,03*
€ 54,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.