Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Lavasteine - 9 kg Beutel Geeignet für unterschiedliche Gasgrilltypen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Lavasteine - 9 kg Beutel Geeignet für unterschiedliche Gasgrilltypen
HENDI Lavasteine - 9 kg Beutel Geeignet für unterschiedliche Gasgrilltypen
HENDI Lavasteine - 9 kg Beutel Geeignet für unterschiedliche Gasgrilltypen
HENDI Lavasteine - 9 kg Beutel Geeignet für unterschiedliche Gasgrilltypen
Artikel-Nr.:
     2813-394-5538
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     152904
EAN/GTIN:
     8711369152904
Suchbegriffe:
Grill-Lavasteine
Lavasteine
lavasteine

HENDI Lavasteine - 9 kg Beutel
Geeignet für unterschiedliche Gasgrilltypen

Weitere Informationen:
Länge:
31 cm
Breite:
50 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
9.04 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
413
€ 4,95*
ab € 15,74*
€ 22,00*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,35*
€ 22,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.