Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Eisdipper Kitchen Line - 1/30 Liter Ø49x225 mm Mit extra langem Griff -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Eisdipper Kitchen Line - 1/30 Liter Ø49x225 mm Mit extra langem Griff -
HENDI Eisdipper Kitchen Line - 1/30 Liter Ø49x225 mm Mit extra langem Griff -
Artikel-Nr.:
     2813-394-5447
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     759301
EAN/GTIN:
     8711369759301
Suchbegriffe:
Eis-Dipper
Eis-Portionierlöffel
Eis-Spachtel
Eisdipper

HENDI Eisdipper Kitchen Line - 1/30 Liter Ø49x225 mm
Mit extra langem Griff - ölgefüllt - Das Eis lässt sich leichter portionieren - Aluminium - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
23 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.19 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
591
€ 4,95*
ab € 15,65*
€ 21,42*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,13*
€ 21,98*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.