Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Allzweckzange - 280 mm Mit Klemmverschluss - Zerlegbar - Aluminium -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Allzweckzange - 280 mm Mit Klemmverschluss - Zerlegbar - Aluminium -
HENDI Allzweckzange - 280 mm Mit Klemmverschluss - Zerlegbar - Aluminium -
Artikel-Nr.:
     2813-394-5198
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     524008
EAN/GTIN:
     8711369524008
Suchbegriffe:
Allzweck-Zange
Allzweckzange
Greifzange (Gastronomie)
Küchen-Zange

HENDI Allzweckzange - 280 mm
Mit Klemmverschluss - Zerlegbar - Aluminium - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
7 cm
Breite:
31 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.11 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
771
€ 4,95*
ab € 7,88*
€ 11,43*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,12*
€ 11,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.