Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Knoblauchpresse - 180x25 mm Einfach zu reinigen - 2 entnehmbare Einsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Knoblauchpresse - 180x25 mm Einfach zu reinigen - 2 entnehmbare Einsätze
HENDI Knoblauchpresse - 180x25 mm Einfach zu reinigen - 2 entnehmbare Einsätze
Artikel-Nr.:
     2813-394-5018
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     856123
EAN/GTIN:
     8711369856123
Suchbegriffe:
Knoblauch-Presse
Knoblauchpresse
knoblauch presse

HENDI Knoblauchpresse - 180x25 mm
Einfach zu reinigen - 2 entnehmbare Einsätze - Geschirrspülmaschinengeeignet - Neuheit - Polypropylen - Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
18 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.26 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
147
€ 4,95*
ab € 8,98*
€ 12,66*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,25*
€ 12,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.