Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Eierschneider rechteckig - 130x85 mm Aluminium - Nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Eierschneider rechteckig - 130x85 mm Aluminium - Nicht
HENDI Eierschneider rechteckig - 130x85 mm Aluminium - Nicht
Artikel-Nr.:
     2813-394-4968
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     570104
EAN/GTIN:
     8711369570104
Suchbegriffe:
Eierschneider
Eierstückler
Eierteiler
hendi eierschneider

HENDI Eierschneider rechteckig - 130x85 mm
Aluminium - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
13 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.13 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: eierschneider
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 10,42*
€ 14,40*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,84*
€ 14,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.