Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Eierbecher - Ø50x(H)45 mm - Set 6 Stück - Auf Fuß -


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HENDI Eierbecher - Ø50x(H)45 mm - Set 6 Stück - Auf Fuß -
HENDI Eierbecher - Ø50x(H)45 mm - Set 6 Stück - Auf Fuß -
Artikel-Nr.:
     2813-394-4521
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     441367
EAN/GTIN:
     8711369441367
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
hendi eierbecher
eierbecher

HENDI Eierbecher - Ø50x(H)45 mm - Set 6 Stück -
Auf Fuß - Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
5 cm
Gewicht:
0.17 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
305
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 7,09*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,20*
ab € 4,58*
€ 7,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,74167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.