Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Salatschüssel Ø145 mm Hotelporzellan weiss - Verstärkte Kanten, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Salatschüssel Ø145 mm Hotelporzellan weiss - Verstärkte Kanten, mit
HENDI Salatschüssel Ø145 mm Hotelporzellan weiss - Verstärkte Kanten, mit
Artikel-Nr.:
     2813-394-4482
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     787083
EAN/GTIN:
     8711369787083
Suchbegriffe:
Porzellan-Schale
Porzellan-Schüssel
Porzellanschale
Porzellanschälchen

HENDI Salatschüssel Ø145 mm
Hotelporzellan weiss - Verstärkte Kanten, mit qualitativ hochwertiger Glasur - Hohe Stossunempfindlichkeit - 10 Jahre Nachkaufgarantie - Geschirrspülmaschinengeeignet - Mikrowellengeeignet - Porzellan - Stapelbar

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
15 cm
Gewicht:
0.22 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
227
12
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 5,70*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 4,44*
€ 7,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 68,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.