Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni PP Schale Take-Away 215 x 148 x 47 mm Schwarz 2-Teilung, 332 Stk/Krt (1 x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni PP Schale Take-Away 215 x 148 x 47 mm Schwarz 2-Teilung, 332 Stk/Krt (1 x
Duni PP Schale Take-Away 215 x 148 x 47 mm Schwarz 2-Teilung, 332 Stk/Krt (1 x
Artikel-Nr.:
     2813-391-3114
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     161165
EAN/GTIN:
     7321031611656

Duni PP Schale Take-Away 215 x 148 x 47 mm Schwarz 2-Teilung, 332 Stk/Krt (1 x 332 Stk)
Das versiegelbare PP Take-Away-Schalen Sortiment besticht durch das einzigartige und klassische Design. Erhältlich in verschiedenen Größen und Fachgrößen, Aufteilungen und Farben, kann es für alle Arten von warmen und kalten Speisen in kleinen und großen Portionen verwendet werden. Je nach Bedarf können die Schalen entweder mit einer Siegelfolie versiegelt oder mit einem Deckel verschlossen werden. Die Schalen sind auch für MAP geeignet - für eine längere Haltbarkeit Ihrer Speisen und der Verringerung von Foodwaste.

- Schalen mit unserem einzigartigen Duniform-Konzept versiegelbar
- Schalen geeignet für Modified Atmosphere Packaging (MAP)
- Deckel mit hervorragender Stapelbarkeit

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
22 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.03 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 332 Stück (ab € 0,30488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,94*
€ 148,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,72*
€ 148,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,89*
€ 146,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,03*
€ 142,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,22*
€ 120,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.