Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni Thermobox 325 x 255 x 327 mm Schwarz, 1 Stk/Krt (1 x 1 Stk) Unsere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duni Thermobox 325 x 255 x 327 mm Schwarz, 1 Stk/Krt (1 x 1 Stk) Unsere
Duni Thermobox 325 x 255 x 327 mm Schwarz, 1 Stk/Krt (1 x 1 Stk) Unsere
Artikel-Nr.:
     2813-391-2940
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     164669
EAN/GTIN:
     7321031646696
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox

Duni Thermobox 325 x 255 x 327 mm Schwarz, 1 Stk/Krt (1 x 1 Stk)
Unsere Thermotaschen halten die Lebensmittel länger warm und sorgen dafür, dass Ihre Lebensmittel im gleichen Zustand ausgeliefert werden, in dem sie verpackt wurden. Aus hochbelastbarem, stabilem und lebensmittelechtem EPP gefertigt, sind sie die ideale Trage- und Transportlösung für alle Catering- und Lieferdienste.

- Hält Speisentemperatur länger auf dem gewünschten Level
- Waschbar für einfache Reinigung

Weitere Informationen:
Länge:
33 cm
Breite:
26 cm
Höhe:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: styropor box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.