Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Espresso-Obertasse Thomas Cliff White Beach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Espresso-Obertasse Thomas Cliff White Beach
Thomas Espresso-Obertasse Thomas Cliff White Beach
Artikel-Nr.:
     2813-390-5126
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     21760-227093-64717
EAN/GTIN:
     4012436529389
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Thomas Espresso-Obertasse Thomas Cliff White Beach

Weitere Informationen:
Material:
Steingut
Farbe:
beige
Länge:
8 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.55 kg
Form:
konisch
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.