Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas Brotteller 18cm Thomas Cliff White Beach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas Brotteller 18cm Thomas Cliff White Beach
Thomas Brotteller 18cm Thomas Cliff White Beach
Artikel-Nr.:
     2813-390-4852
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     21760-227093-60218
EAN/GTIN:
     4012436529273
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
speiseteller flach durchmesser 23 c...

Thomas Brotteller 18cm Thomas Cliff White Beach

Weitere Informationen:
Material:
Steingut
Farbe:
beige
Länge:
23 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
0.55 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: essteller, essteller flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.