Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller tf 21 :bright - Montana Eine wahre Bereicherung für Ihren Esstisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller tf 21 :bright - Montana Eine wahre Bereicherung für Ihren Esstisch
Teller tf 21 :bright - Montana Eine wahre Bereicherung für Ihren Esstisch
Artikel-Nr.:
     2813-388-4306
Hersteller:
     MontanaCans
Herst.-Nr.:
     036389
EAN/GTIN:
     4002541363893
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
Essteller

Teller tf 21 :bright - Montana
Eine wahre Bereicherung für Ihren Esstisch erhalten Sie mit diesem Teller aus der Serie :bright. Funktionalität und Stabilität, dafür sind montana:'s Alltagshelden bekannt. Lassen Sie sich begeistern! Zögern Sie also nicht mehr lange - sondern bestellen Sie sofort. Effizient und gut, das ist montana:!

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
2 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.34 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Speiseteller, Teller, esstisch eiche, essteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.