Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUMÄRKER Salamander SE 40/0 400x450x500 mm Gehäuse und Sammelschale für Krümel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEUMÄRKER Salamander SE 40/0 400x450x500 mm Gehäuse und Sammelschale für Krümel
NEUMÄRKER Salamander SE 40/0 400x450x500 mm Gehäuse und Sammelschale für Krümel
Artikel-Nr.:
     2813-388-2409
Hersteller:
     Ernst Neumärker
Herst.-Nr.:
     05-50367
EAN/GTIN:
     4022955503678
Suchbegriffe:
Gastronomie-Salamander
Gratinier-Gerät
Gratiniergerät
Grill-Salamander

NEUMÄRKER Salamander SE 40/0 400x450x500 mm
Gehäuse und Sammelschale für Krümel und Fett aus Edelstahl - Schale und Rost abnehmbar - verstellbares Oberteil - Heizkörper zur leichten Reinigung herunterklappbar - Wandkonsolen für Wandbefestigung auf Anfrage - Arbeitsfläche 400x350 mm - 230 V / 2 kW

Weitere Informationen:
Gewicht:
35.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.701,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.951,02*
€ 2.321,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.918,50*
€ 2.283,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.812,13*
€ 2.156,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.754,77*
€ 2.088,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.701,50*
€ 2.024,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.