Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrschaufel-Set Kehrschaufelset ergonomisch gestaltet: abgewinkelter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kehrschaufel-Set Kehrschaufelset ergonomisch gestaltet: abgewinkelter
Kehrschaufel-Set Kehrschaufelset ergonomisch gestaltet: abgewinkelter
Artikel-Nr.:
     2813-386-991
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7527/100
EAN/GTIN:
     4003625752701
Suchbegriffe:
Handkehrset
Kehrgarnitur
Kehrschaufel-Set
Kehrschaufelset

Kehrschaufel-Set
Kehrschaufelset ergonomisch gestaltet: abgewinkelter Tragegriff in 74 cm Hüfthöhe, angenehme Tragehöhe, stabile Ausführung aus grauem Polypropylen und Alurahmen, verstellbarer schmalbürstiger Besen für schwer zugängliche Stellen, Teleskopstange bis 100 cm aus Aluminium mit Aufhängehaken Größe: 25 cm x 30 cm x 10 cm

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Gewicht:
1.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 31,00*
€ 44,21*
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 31,97*
€ 45,32*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 32,08*
€ 45,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.