Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbratenfaden weiß/weiß/rot aus Polyester 150m, im Spender Rollbratenfaden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbratenfaden weiß/weiß/rot aus Polyester 150m, im Spender Rollbratenfaden
Rollbratenfaden weiß/weiß/rot aus Polyester 150m, im Spender Rollbratenfaden
Artikel-Nr.:
     2813-386-879
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3884/153
EAN/GTIN:
     4003625388412
Suchbegriffe:
Bratenschnur
Bäckergarn
Küchenfaden
Rollbratenfaden

Rollbratenfaden weiß/weiß/rot aus Polyester 150m, im Spender
Rollbratenfaden aus rot-weißem Polyester, in wiederverwendbarer Spenderdose Länge: 150 m

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 5,64*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 3,66*
€ 5,81*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,91*
€ 7,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.