Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobox EPP GN 1/1, 29 l Thermobox GN 1/1 aus schwarzem EPP, für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobox EPP GN 1/1, 29 l Thermobox GN 1/1 aus schwarzem EPP, für
Thermobox EPP GN 1/1, 29 l Thermobox GN 1/1 aus schwarzem EPP, für
Artikel-Nr.:
     2813-386-1947
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6830/240
EAN/GTIN:
     4003625683029
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
GN-Behälter

Thermobox EPP GN 1/1, 29 l
Thermobox GN 1/1 aus schwarzem EPP, für Gastronorm-Behälter GN 1/1, Außenmaß 60 x 40 cm, Innenmaß 53,5 x 33 cm

Weitere Informationen:
Höhe:
24 cm
Gewicht:
0.79 kg
Volumen:
29.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 32,63*
€ 43,31*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 32,59*
€ 43,34*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 34,46*
€ 45,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.